Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Compteur eau Qn1.5 90C 0.25 litre/pulse - 96482643

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - Compteur eau Qn1.5 90C 0.25 litre/pulse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700395532265

Réf. Sonepar

06879553226

Réf. Fournisseur

96482643

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

longueur:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Compteur eau Qn1.5 90C 0.25 litre/pulse

Les Atouts de l'article:

In-line water meter with pulse signal Compteur d'eau intercalé dans la conduite, avec signal de pulsation libre de potentiel, pour utilisation dans des applications de dosage proportionnel au débit. Les compteurs du DN20 au DN50 sont du type multijet à cadran sec et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 30°C ou d'eau chaude jusqu'à 90°C. Les compteurs du DN80 au DN150 sont du type à aube hélicoïdale et conviennent aux applications d'eau froide jusqu'à 50°C et d'eau chaude jusqu'à 120°C. Le compteur est livré avec des raccords filetés ou des brides, selon la dimension. Liquide: Température liquide maximum:90 °C Installation: Pression maximale de service:16 bar Raccordement tuyauterie:G 3/4" Taille:DN 20 Autres: Pays d'origine:IT Code douanier:90261081

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA