Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-NL-G5/8 SS/T/SS A - 98070963

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - FV-NL-G5/8 SS/T/SS A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - vanne

  • matériau - acier inoxydable

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710628437915

Réf. Sonepar

06879000202

Réf. Fournisseur

98070963

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

type d'accessoire/pièce détachée:

vanne

matériau:

acier inoxydable

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

FV-NL-G5/8 SS/T/SS A

Les Atouts de l'article:

Foot valve NL-G5/8 SS/T/SS A Les clapets de pied sont installés à l'extrémité inférieure de la tuyauterie d'aspiration et comprennent un lest, une crépine (maille de 0,8 mm) et un clapet anti-retour Technique: Débit max:60 l/h Indication du niveau:Sans Matériaux: Matériau:Acier inoxydable Matériaux:EN 1.4571 Bille de clapet:Acier inoxydable Bille de vanne:EN 1.4401 Joint:Composite Joint:PTFE Installation: Type raccordement:Rp Taille du raccordement:1/4 pouce Autres: Poids net:0.2 kg Poids brut:0.2 kg Volume d'expédition:0.001 m3 Pays d'origine:DE Code douanier:84799070

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA