POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - GRUNDFOS SBA 3-45 AW (97896312)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 2.83 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP) - 295.105 kPa
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
fréquence - 50 Hz
courant nominal - 4.8 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5710626001774
Réf. Sonepar
06879600177
Réf. Fournisseur
97896312
Réf. Commerciale
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP)
2.83 m³/h
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
295.105 kPa
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
fréquence
50 Hz
courant nominal
4.8 A
puissance électrique du moteur (P2)
0.62 kW
classe d’isolation selon IEC
F
régime
2800 1/min
avec soupape de non-retour
Oui
diamètre pompe
150 mm
longueur pompe et moteur
646 mm
indice de protection (IP)
IP68
Pompe immergée 6 avec contrôle de pression intégré - GRUNDFOSSBA 3-45 AW (97896312)