POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - PS.S.R.05.20.CC.X.BIP - 92859621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
convient pour matières fécales - Non
convient pour une installation extérieure - Non
montage dernière cuvette de w.-c. - Non
matériau de la turbine/roue de pompe - autre
classe de qualité matériau hélice - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715120643390
Réf. Sonepar
06879064339
Réf. Fournisseur
92859621
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
convient pour matières fécales:
Non
convient pour une installation extérieure:
Non
montage dernière cuvette de w.-c.:
Non
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
classe de qualité matériau hélice:
autre
revêtement de la cuve:
polyéthylène (PE)
longueur du câble:
1 m
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Non
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Non
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Non
compteur d'impulsions d'interface:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Non
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
raccord côté d’alimentation:
autre
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
40
raccordement standard côté entrée:
autre
type raccordement côté sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
autre
avec soupape de non-retour:
Non
profondeur:
2000 mm
sortie d'alarme:
Non
antidéflagration:
Non
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


