POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - RPI/---0-25b/1/C/M2.00-X/EG6/--/---/SC-1 - 97748925

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - transmetteur de pression
indice de protection (IP) - IP67
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CAPTEURS DE PRESSION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5710623704760
Réf. Sonepar
06879370476
Réf. Fournisseur
97748925
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
type d'accessoire/pièce détachée:
transmetteur de pression
indice de protection (IP):
IP67
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
RPI est un capteur industriel de pression et de température conçu pour être robuste, précis et facile à installer. Il utilise notre revêtement Silicoat® pour être en contact direct avec le fluide et fournir des signaux stables.


