Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - S2.120.250.650.8.70H.D.534.Q.N.D.511 - 96811777

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

  • matériau corps de pompe - fonte

  • matériau de la turbine/roue de pompe - acier inoxydable

  • classe de qualité matériau hélice - acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5700311005439

Réf. Sonepar

06879100543

Réf. Fournisseur

96811777

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau corps de pompe:

fonte

matériau de la turbine/roue de pompe:

acier inoxydable

classe de qualité matériau hélice:

acier inoxydable RVS 316 (1.4408)

volume refoulé max.:

1440 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

123

courant nominal:

65 A

profondeur d’immersion:

1385 m

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

S2.120.250.650.8.70H.D.534.Q.N.D.511

Les Atouts de l'article:

S2.120.250.650.8.70H.D.534.Q.N.D.511 La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence. La chemise de refroidissement garantit que la pompe fonctionne en étant immergée ou non sans refroidissement moteur. La roue bicanale traite les particules solides mesurant jusqu'à 120 mm. Le système de réglage du jeu de la roue SmartTrim assure un rendement optimal tout au long du cycle de vie de la pompe. La pompe est équipée d'un poignée de levage solide pour faciliter son transport et son installation sur site. Le système d'accouplement automatique SmartSeal Grundfos assure une connexion parfaitement étanche. Les raccords se font par une bride DIN. Commandes: Capteur d'humidité:avec capteurs d'humidité Capteur de détection eau dans huile:sans sonde de détection eau dans huile Liquide: Plage température liquide:0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi:400 l/s Diamètre réelle de la roue mobile:534 mm Type de roue:BICANAL Particule maxi:120 mm Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B Chemise de refroidissement (Oui/Non):O Classe de hauteur de levage:H Matériaux: Corps de pompe:Fonte ductile Corps de pompe:EN 1563 EN-GJS-500-7 Corps de pompe:ASTM A536 80-55-06 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4408 Roue:ASTM CF8M Moteur:Fonte Moteur:EN 1561 EN-GJL-250 Moteur:A48 30 Garniture mécanique:SIC Garniture mécanique secondaire:SIC-CARBONE Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Type raccordement:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 300 Taille raccordement de sortie:DN 250 Pression nominale pour le raccordement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:20 m Installation verticale:96308241 Donnée électrique: Hauteur d'axe:70 Puissance absorbée P1:71 kW Puissance nominale - P2:65 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 400/690 V Tolérance tension:+10/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:15 Intensité nominale:123/72 A Consommation de courant max.:123 A Intensité démarrage:733 A Courant à vide:47.1 A Vitesse nominale moteur:732 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:91 % Rendement moteur à 3/4 charge:94 % Rendement moteur à 1/2 charge:94 % Nombre de pôles:8 Méthode de démarrage:Y/D Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Anti-déflagrant:non Protection standard Ex:N KLIXON Type de câble:H07RN-F AT Longueur du câble d’alimentation:10 m Résistance enroulement:0.119 Ohm Cos phi 1/1:0.84 Cos phi 1/2:0.70 Cos phi 3/4:0.80 Autres: Poids net:1380 kg Poids brut:1560 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84137021

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA