POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE.56H.550.4.51D.150.1.Z - 93285827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 449.05 m³/h
hauteur d’élévation max. - 60.6 m
pression de travail max. - 10 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715470358555
Réf. Sonepar
06879035855
Réf. Fournisseur
93285827
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
449.05 m³/h
hauteur d’élévation max.:
60.6 m
pression de travail max.:
10 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
331.46 kPa
volume refoulé max.:
942.83 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
110
courant nominal:
55 A
puissance électrique du moteur (P2):
1485 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
48 mm
hauteur pompe:
997.596 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


