POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.50.65.22.2.50E.B.Q - 92739566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 48.3 m³/h
hauteur d’élévation max. - 17.3 m
pression de travail max. - 6 bar
matériau corps de pompe - fonte
classe de qualité corps de pompe - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715118923466
Réf. Sonepar
06879892346
Réf. Fournisseur
92739566
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
48.3 m³/h
hauteur d’élévation max.:
17.3 m
pression de travail max.:
6 bar
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 316 (1.4408)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
94.14 kPa
volume refoulé max.:
75 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
8.7
courant nominal:
2.2 A
puissance électrique du moteur (P2):
2895 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
50 mm
hauteur pompe:
97.695 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Les Atouts de l'article:
SE1.50.65.22.2.50E.B.Q Pompe monocellulaire centrifuge non auto-amorçante conçue pour le traitement des eaux usées, des eaux de process et des effluents non filtrés. La pompe est conçue pour fonctionner en continu ou par intermittence. Le système de refroidissement sans liquide et hors maintenance garantit un fonctionnement immergé ou à sec. La roue S-tube® innovante présente une section de passage sphérique pour les particules solides mesurant jusqu'à 50 mm et convient aux eaux usées chargées de 3 % de matières sèches. Un collier en acier unique fixé à l'installation permet le le démontage simple et rapide de la pompe du bloc moteur en vue de son inspection ou d'une opération de maintenance. Aucun outil spécifique n'est nécessaire. Commandes: Capteur d'humidité:sans capteur d'humidité Capteur de détection eau dans huile:sans sonde de détection eau dans huile Capteur température:N Liquide: Plage température liquide:10 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit nominal:13.4 l/s Débit maxi:20.8 l/s Hmt nom.:9.595 m Type de roue:S-TUBE Particule maxi:50 mm Rendement hydraulique max.:64 % Certifications:EN12050-2 Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Chemise de refroidissement (Oui/Non):O Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN 1561 EN-GJL-250 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4408 Garniture mécanique:SiC/SiC Garniture mécanique secondaire:CER/CARNBR Installation: Plage température ambiante:0 .. 40 °C Pression maximale de service:6 bar Type raccordement d’entrée:DIN Type raccordement de sortie:DIN Taille raccordement d’entrée:DN 65 Taille raccordement de sortie:DN 65 Pression nominale pour le raccord de refoulement:PN 10 Profondeur maximale d'installation:7 m Installation au sec/immergée:FOSSE SECHE/IMMERGEE Accouplement automatique:96090992 Donnée électrique: Puissance absorbée P1:2.8 kW Puissance nominale - P2:2.2 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 220-240 V Tolérance tension:+6/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:20 Intensité nominale:8.7 A Courant nominal à 3/4 charge:6.6 A Courant nominal à 1/2 charge:5.2 A Intensité démarrage:64 A Courant à vide:3.5 A Cos phi - Facteur de puissance:0.86 Cos phi - Facteur de puissance à charge nulle:0.21 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.81 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.72 Vitesse nominale de l’entraînement:2895 mn-1 Couple de rotor bloqué:18 Nm Couple de décrochage:23 Nm Moment d'inertie:0.0095 kg m² Rendement moteur à pleine charge:77 % Rendement moteur à 3/4 charge:76.6 % Rendement moteur à 1/2 charge:73.5 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:Direct-on-line (DOL) Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Anti-déflagrant:non Protection standard Ex:PTO Protection thermique:Internal Type de câble:Lyniflex Longueur du câble d’alimentation:10 m Prise de courant:Aucune prise Autres: Poids net:97.7 kg Poids brut:108 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84137021
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


