POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SE1.85.150.150.4.52H.N.51D.A - 92529038
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - fonte
débit volumétrique (BEP) - 239.8 m³/h
hauteur d’élévation max. - 25 m
pression de travail max. - 8 bar
qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715115789478
Réf. Sonepar
06879578947
Réf. Fournisseur
92529038
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
fonte
débit volumétrique (BEP):
239.8 m³/h
hauteur d’élévation max.:
25 m
pression de travail max.:
8 bar
qualité du matériau du boitier moteur:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
fonte
classe de qualité matériau hélice:
fonte GG 25 (GJL-250)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
163.77 kPa
volume refoulé max.:
299 m³/h
longueur du câble:
3 m
nombre de phases:
30
courant nominal:
15 A
puissance électrique du moteur (P2):
1480 kW
diamètre raccordement côté refoulement:
85 mm
hauteur pompe:
333.422 mm
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.


