nouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.85.150.170.4.52H.N.51D.A.Z - 93367994

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SL1.85.150.170.4.52H.N.51D.A.Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 223.6 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 24 m

  • pression de travail max. - 8 bar

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 25 (GJL-250)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5715471563316

Réf. Sonepar

06879156331

Réf. Fournisseur

93367994

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

223.6 m³/h

hauteur d’élévation max.:

24 m

pression de travail max.:

8 bar

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 25 (GJL-250)

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GG 25 (GJL-250)

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

185.35 kPa

volume refoulé max.:

299 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

37

courant nominal:

17 A

puissance électrique du moteur (P2):

1480 kW

type de réglage de vitesse:

autre

diamètre raccordement côté refoulement:

85 mm

hauteur pompe:

313.362 mm

antidéflagration:

Non

convient pour montage à sec:

Non

SL1.85.150.170.4.52H.N.51D.A.Z

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.