Non retournablenouveau

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.15.2.50B, 15m - 97713275

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SLV.65.65.15.2.50B, 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boitier moteur - fonte

  • débit volumétrique (BEP) - 19.5 m³/h

  • hauteur d’élévation max. - 10.6 m

  • pression de travail max. - 6 bar

  • qualité du matériau du boitier moteur - fonte GG 20 (GJL-200)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5710622575026

Réf. Sonepar

06879257502

Réf. Fournisseur

97713275

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

matériau du boitier moteur:

fonte

débit volumétrique (BEP):

19.5 m³/h

hauteur d’élévation max.:

10.6 m

pression de travail max.:

6 bar

qualité du matériau du boitier moteur:

fonte GG 20 (GJL-200)

matériau corps de pompe:

fonte

classe de qualité corps de pompe:

fonte GG 25 (GJL-250)

matériau de la turbine/roue de pompe:

fonte

classe de qualité matériau hélice:

fonte GGG 40

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):

62.76 kPa

volume refoulé max.:

45 m³/h

longueur du câble:

3 m

nombre de phases:

3.8

courant nominal:

1.5 A

puissance électrique du moteur (P2):

2720 kW

profondeur d’immersion:

41 m

antidéflagration:

Oui

convient pour montage à sec:

Non

SLV.65.65.15.2.50B, 15m

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.