Non retournable

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SRG.18.30.806.08.5.0B 10m - 98798026

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
CopieCopie
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - SRG.18.30.806.08.5.0B 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5712601511810

Réf. Sonepar

06879151181

Réf. Fournisseur

98798026

Marque

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

pays de fabrication:

HONGRIE

SRG.18.30.806.08.5.0B 10m

Les Atouts de l'article:

SRG.18.30 .806.08.5.0B La gamme de pompes de recirculation immergées horizontales SRG est conçue pour les usines de traitement des eaux usées, notamment aux transferts entre bassins et pour d’autres applications où des débits importants avec faible hauteur manométrique sont requis. Les agitateurs sont équipés d’une transmission et d’une roue à haut rendement énergétique. Le moteur à induction à cage d’écureuil est protégé contre la surcharge par trois thermorupteurs bimétalliques (PTO) intégrés aux enroulements du moteur. Les produits sont équipés de composants moteur IE3. Afin d’éviter toute pénétration du liquide environnant, les pompes de recirculation SRG sont dotées de deux joints à lèvres radiaux en caoutchouc FKM, d’une bague d’usure en céramique et d’une garniture mécanique en carbure de silicium/carbure de silicium ou carbure de tungstène/carbure de tungstène, en fonction de la taille. La garniture secondaire entre la transmission et le moteur est en carbone/oxyde d’aluminium. La transmission remplie d’huile est protégée contre la pénétration d’eau par un détecteur de fuite installé en standard. Le détecteur peut déclencher un signal d’alarme et/ou couper le moteur par l’intermédiaire d’un relais Grundfos externe, type ALR-20/A, proposé en accessoire. La transmission intègre des paliers à roulements coniques absorbant les forces axiales de l’hélice. Les moteurs vont de 0,8 à 24 kW. De nombreux accessoires en acier inoxydable AISI 304/316 garantissent une installation simple et un fonctionnement sans problèmes sur le long terme. Technique: Débit maxi:94.4 l/s Vitesse de l'hélice:806 mn-1 Rapport de vitesse:3.556 Diamètre de l'hélice:300 mm Nombre de pales de l'hélice:3 Angle max. pâle de l'hélice:8 deg. Hmt nom.:1.54 m Garniture primaire:2X RADIAL LIP SEALS Norme de test:ISO9906:2012 3B Matériaux: Moteur:Fonte Moteur:AISI EN-GJL-250 Hélice:1.4408 Moyeu:AISI 1.4408 Bride:Acier inoxydable Bride:DIN W.-Nr. 1.4306 Épaisseur peinture:450 micrometre Installation: Profondeur maximale d'installation:20 m Barre profilée adaptée, diamètre:60/60 mm Liquide: Plage température liquide:5 .. 40 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Donnée électrique: Puissance absorbée - P1:2.1 kW Puissance nominale - P2:1.8 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:3 x 400-415 V Tolérance tension:+6/-10 % Nbre max. de démarrages par heure:20 Courant nominal:3.6 A Intensité démarrage:28 A Cos phi - Facteur de puissance:0.9 Cos phi - Facteur de puisance à 3/4 de charge:0.87 Cos phi - Facteur de puissance à 1/2 charge:0.79 Vitesse nominale de l’entraînement:2894 mn-1 Rendement moteur à pleine charge:85.2 % Rendement moteur à 3/4 charge:86.0 % Rendement moteur à 1/2 charge:85.3 % Nombre de pôles:2 Méthode de démarrage:direct en ligne Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):H Anti-déflagrant:non Protection standard Ex:NO PTO (THERMORUPTEUR) Type de câble:S1BN8-F 11G1,5 Longueur du câble d’alimentation:10 m Prise de courant:Aucune prise Commandes: Capteur d'humidité:sans capteur d'humidité Capteur de détection eau dans huile:avec sonde de détection eau dans huile Autres: Poids net:109 kg Pays d'origine:HU Code douanier:84798200

Quelques mots du fabricant :

Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.

Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA

Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA