POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - TPE3 D 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB - 93339213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit volumétrique (BEP) - 42.93 m³/h
hauteur d’élévation max. - 28 m
pression de travail max. - 16 bar
puissance électrique du moteur (P2) - 3 kW
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5715471147462
Réf. Sonepar
06879114746
Réf. Fournisseur
93339213
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
débit volumétrique (BEP):
42.93 m³/h
hauteur d’élévation max.:
28 m
pression de travail max.:
16 bar
puissance électrique du moteur (P2):
3 kW
indice de protection (IP):
IP55
matériau corps de pompe:
fonte
classe de qualité corps de pompe:
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe:
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
200.06 kPa
volume refoulé max.:
55.8 m³/h
pompe double:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
longueur du câble:
3 m
tension assignée (Ue):
380...500 V
nombre de phases:
5.63
fréquence:
50/60 Hz
courant nominal:
3 A
puissance électrique du moteur (P1):
0.7 kW
indice d'efficacité minimum (MEI):
3586
pays de fabrication:
HONGRIE
régime:
3585 1/min
moteur à régulation du régime:
incorporé
type de réglage de vitesse:
continu
moteur avec arbre rallongé:
Oui
communication:
intégré et préparé
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio 5G:
Oui
signal d'interface 0-10 V / 2-10 V:
Oui
signal d'interface 0-20 mA / 4-20 mA:
Non
interface PT100 / PT1000 / PTC:
Non
interface Pulse Width Modulation (PWM):
Oui
compteur d'impulsions d'interface:
Oui
contact de commutation hors tension:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour CAN / CANOpen:
Oui
protocole pris en charge pour Modbus TCP:
Non
protocole pris en charge pour Modbus RTU:
Non
protocole pris en charge pour BACnet MS / TP:
Non
protocole pris en charge pour BACnet IP:
Non
protocole pris en charge pour LON / LONWorks:
Non
protocole pris en charge pour le bus LIN:
Non
température moyenne (permanente):
-25...120 °C
température ambiante:
-20...50 °C
raccord côté d’alimentation:
à bride
diamètre raccordement côté alimentation:
DN 65
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée:
16
raccordement standard côté entrée:
EN 1092-2
type raccordement côté sortie:
à bride
diamètre raccordement côté refoulement:
DN 65
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
16
type de raccordement côté sortie:
EN 1092-2
forme de la plage:
rond
longueur d’encastrement:
340 mm
amorçage automatique:
Non
antidéflagration:
Non
moteur standard:
Oui
classe d'efficacité du moteur:
IE5
standard radio 2G:
Non
standard radio 4G:
Oui
Les Atouts de l'article:
TPE3 D 65-280 S-A-F-A-BQQE-JWB Pompe double monocellulaire, monobloc, à double tête à volute, avec aspiration en ligne et orifices de refoulement de diamètre identique. La pompe double est conçue avec deux têtes fonctionnant en parallèle. La pompe est de conception à coulisse avant. La tête de pompe (moteur, tête et roue) peut ainsi s'extraire facilement en cas de maintenance ou de réparation, alors que le corps de pompe reste sur la tuyauterie. Chaque tête de pompe est équipée d'une garniture à soufflet en élastomère non équilibrée. La garniture mécanique est conforme à la norme EN 12756. Le raccordement à la tuyauterie est effectué par des brides DIN PN 16 (EN 1092-2 et ISO 7005-2). Chaque tête de pompe est munie d'un moteur ventilé synchrone à aimant permanent de taille identique. Chaque tête de pompe est munie d'un moteur asynchrone ventilé de taille identique. Le rendement du moteur est classé IE5, conformément à IEC 60034-30-2. Le moteur comprend un convertisseur de fréquence et un régulateur PI dans la boîte à bornes du moteur. Cela permet la régulation continue de la vitesse du moteur, afin d'adapter la performance à une condition donnée. La pompe est équipée d'un capteur de pression différentielle et de température combiné. Commandes: Frequency converter:Intégré Liquide: Liquide pompé:Eau Plage température liquide:-25 .. 120 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Vitesse de rotation pour les données de la pompe:3585 mn-1 Débit nominal:42.93 m³/h Hmt nom.:20.38 m Diamètre réelle de la roue mobile:114 mm Garniture mécanique primaire:BQQE Code de la garniture mécanique:BQQE Tolérance courbe:ISO9906:2012 3B2 Matériaux: Corps de pompe:Fonte Corps de pompe:EN-GJL-250 Corps de pompe:ASTM class 35 Roue:Composite Roue:PPS-GF40 Installation: Plage température ambiante:-20 .. 50 °C Pression maximale de service:16 bar Pression maximum à la température indiquée:16 bar / 120 °C Norme raccordement tuyaux:EN 1092-2 Type raccordement:DIN Taille du raccordement:DN 65 Pression nominale pour le raccordement:PN 16 Entraxe:340 mm Taille de la bride du moteur:FF215 Donnée électrique: Type moteur:100LA Puissance nominale - P2:3 kW Fréquence d'alimentation:50 / 60 Hz Tension nominale:3 x 380-500 V Courant nominal:5.80-4.80 A Cos phi - facteur de puissance:0.91-0.86 Vitesse nominale:360-4000 mn-1 Classe de rendement IE:IE5 Rendement moteur à pleine charge:90.7 % Nombre de pôles:0 Indice de protection (IEC 34-5):IP55 Classe d'isolement (IEC 85):F No moteur:93108477 Autres: Indice d’efficacité minimale, MEI ?:0.7 Poids net:102 kg Poids brut:138 kg Volume d'expédition:1.14 m3 Pays d'origine:HU Code douanier:84137051
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


