POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA - UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m - 96001732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boitier moteur - acier inoxydable
débit volumétrique (BEP) - 10.4 m³/h
hauteur d’élévation max. - 13 m
pression de travail max. - 4.4 bar
puissance électrique du moteur (P1) - 0.9 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5700390897031
Réf. Sonepar
06879089703
Réf. Fournisseur
96001732
Marque
POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
matériau du boitier moteur:
acier inoxydable
débit volumétrique (BEP):
10.4 m³/h
hauteur d’élévation max.:
13 m
pression de travail max.:
4.4 bar
puissance électrique du moteur (P1):
0.9 kW
qualité du matériau du boitier moteur:
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau corps de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité corps de pompe:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
matériau de la turbine/roue de pompe:
acier inoxydable
classe de qualité matériau hélice:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP):
82.38 kPa
volume refoulé max.:
18 m³/h
raccordement électrique:
câble
longueur du câble:
1 m
tension assignée (Ue):
230...230 V
nombre de phases:
4.4
fréquence:
50 Hz
courant nominal:
0.6 A
puissance électrique du moteur (P2):
2785 kW
pays de fabrication:
SERBIE
régime:
2785 1/min
moteur à régulation du régime:
sans
type de réglage de vitesse:
autre
température moyenne (permanente):
0...55 °C
température ambiante:
0...55 °C
type raccordement côté sortie:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre raccordement côté refoulement:
1 1/2 pouces (40)
diamètre raccordement côté refoulement:
12 mm
étage de pression pour raccordement de flasque sortie:
autre
type de raccordement côté sortie:
ISO 7-1 / EN 10226-1
dimension max. pièces fixes:
12 mm
coupant:
Non
mode de fonctionnement nominal:
S3
indice de protection (IP):
IP68
circuit de pompe:
sans
diamètre pompe:
216 mm
hauteur pompe:
12 mm
profondeur d’immersion:
7 m
antidéflagration:
Non
convient pour montage à sec:
Non
poids:
12 kg
avec protection contre la marche à sec:
Non
Les Atouts de l'article:
UNILIFT AP12.40.06.1 Pompe submersible de relevage Pompe monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 1-phasé totalement fermé (classe d'isolation:F) et équipé d'une protection thermique. La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration. Roue de typeSEMI-OUVERTE pour un passage de 12 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux de pluie... Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique. La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré lubrifiés à vie. La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant à l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator. Liquide: Plage température liquide:0 .. 55 °C Température liquide sélectionnée:20 °C Densité:998.2 kg/m³ Technique: Débit maxi:5 l/s Type de roue:SEMI-OUVERTE Particule maxi:12 mm Certifications:CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO Matériaux: Corps de pompe:Acier inox. Corps de pompe:EN 1.4301 Corps de pompe:AISI 304 Roue:Acier inox. Roue:EN 1.4301 Roue:AISI 304 Presse-étoupe:Laiton Presse-étoupe:CW602N Presse-étoupe:C35330 Installation: Plage température ambiante:0 .. 55 °C Type raccordement:Rp Taille du raccordement:1 1/2 pouce Profondeur maximale d'installation:7 m Lieu d'installation:En intérieur/extérieur Donnée électrique: Puissance absorbée P1:0.9 kW Type de moteur monophasé:PSC Puissance nominale - P2:0.6 kW Fréquence d'alimentation:50 Hz Tension nominale:1 x 230 V Intensité nominale:4.4 A Cos phi - Facteur de puissance:0.99 Vitesse nominale de l’entraînement:2785 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement:16 µF/400 V Indice de protection (IEC 34-5):IP68 Classe d’isolation (CEI 85):F Longueur du câble d’alimentation:10 m Type de fiche câble:NONE Autres: Poids net:12 kg Poids brut:13.3 kg Pays d'origine:RS Code douanier:84137021 Certifications environnementales:WEEE
Quelques mots du fabricant :
Des installations d'eau résidentielles aux applications industrielles à grande échelle, Grundfos France est votre partenaire de confiance pour l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la gestion de l'eau.
Un produit POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA
Découvrez toute la gamme POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION SA


