Prysmian Energie Cables & Systemes - Cable industriel rigide U1000 RVFV 27G2,5 * T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 27
avec conducteur de protection - Oui
couleur de gaine - noir
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
3563030456003
Réf. Sonepar
00042045600
Réf. Fournisseur
20031512
Réf. Commerciale
Prysmian Energie Cables & Systemes
section nominale du conducteur
2.5 mm²
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
27
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
Câble industriel rigide U1000 RVFV 27G2,5 * T