Non retournable

Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x2000 - PKMP225002000

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 22 500x2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1493 W

  • type - 22

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2940 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537511227

Réf. Sonepar

03100751122

Réf. Fournisseur

PKMP225002000

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1493 W

type:

22

hauteur:

500 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2940 W

exposant N:

1.327

contenu en eau:

11 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 500mm , largeur 2000mm , puissance 2940W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson