Non retournable

Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x700 - PKMP337500700

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Compact HP 33 750x700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 988 W

  • type - 33

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1973 W

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537512767

Réf. Sonepar

03100751276

Réf. Fournisseur

PKMP337500700

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

988 W

type:

33

hauteur:

750 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1973 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

8.61 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 700mm , puissance 1973W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson