Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 750x2400 G - PPAR217502400L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 21 750x2400 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1880 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3684 W

  • exposant N - 1.3169

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

6438537866310

Réf. Sonepar

03100786631

Réf. Fournisseur

PPAR217502400L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1880 W

hauteur:

750 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3684 W

exposant N:

1.3169

contenu en eau:

19.92 l

Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA HP GAUCHE Type 21, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2400mm , puissance 3684W