Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x1500 D - PRAM226001500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 22 600x1500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1275 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2514 W

  • exposant N - 1.3295

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537856021

Réf. Sonepar

03100785602

Réf. Fournisseur

PRAM226001500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1275 W

hauteur:

600 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2514 W

exposant N:

1.3295

contenu en eau:

9.9 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA RAMO HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 1500mm , puissance 2514W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson