fin de vie

Rittal - 10 Cheville de serrage - 2819200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 10 Cheville de serrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177319622

Réf. Sonepar

00334731962

Réf. Fournisseur

2819200

Réf. Commerciale

Rittal

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

0 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

0 mm

10 Chevilles de serrage