fin de vie

Rittal - 2 Plaques de socle latérales - VX25 - H100mm P600mm -acier - 8640033

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - 2 Plaques de socle latérales - VX25 - H100mm P600mm -acier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958951

Réf. Sonepar

00334795895

Réf. Fournisseur

8640033

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

noir

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

2 Plaques de socle latérales - VX25 - TS - TSIT - SE - PC - IW - CM - Pupitre TP - H100mm P600mm -acier