Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - H600 L600 P210 - IP66 - plaque de montage - 1010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177814998
Réf. Sonepar
00334781499
Réf. Fournisseur
1010000
Marque
Rittal
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
210 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
meulé/brossé
numéro RAL:
0
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Oui
fixation sur mât:
Oui
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
4X
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
0 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
0 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
0 N
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
Les Atouts de l'article:
Coffret électrique AX en acier inoxydable •Porte : acier inoxydable•Joint polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour •Plaque de montage : tôle d'acier, livrée avec le coffret•Serrure double panneton •Indice de protection IK10
Les Atouts de la gamme:
Coffret électrique AX en acier inoxydable •Définition simple à réaliser via le configurateur gratuit RiPanel•Pochette à plans numérique Rittal ePOCKET•Pour implantation dans les environnements difficiles•Aménagement intérieur flexible•Pour les industries chimiques, pétrolières et agroalimentaires
Quelques mots du fabricant :
Habillage électrique
Avec nos coffrets et armoires électriques, vous faites partie des plus rapides. Ils se distinguent par leur simplicité, leur facilité de montage et leurs multiples fonctions.
Distribution de courant
Avec une technologie de distribution de courant extrêmement flexible, vous jouez la carte de la sécurité. Nos solutions certifiées se distinguent par un montage simple et sûr ainsi que par une conception confortable.
Climatisation
Avec des solutions de climatisation pour les armoires électriques et les machines économes en énergie et respectueuses de l'environnement, vous gagnez en efficience et vous préservez l'environnement
Rittal Automation Systems
Grâce à une gamme de solutions allant des outils à main à des machines entièrement automatisées, vous pouvez accélérer considérablement vos processus.
Infrastructure IT
Les solutions innovantes pour les infrastructures IT sont performantes, fiables et évolutives. Rittal propose des solutions complètes et sur-mesure, allant du Micro Datacenter à la salle informatique en container.
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


