Rittal - Coffret électrique -AX- polyester -1P- H400 L400 P200 - IP66 -plaque de montage - 1444000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique -AX- polyester -1P- H400 L400 P200 - IP66 -plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177006478

Réf. Sonepar

00334700647

Réf. Fournisseur

1444000

Marque

Rittal

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

200 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

2

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

38 W

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

425 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

50 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

375 N

avec porte:

Oui

couvercle transparent:

Non

Coffret électrique -AX- polyester -1 porte pleine- H400 L400 P200 - IP66 - plaque de montage

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal