Rittal - Coffret - HD -1P - HAR549 HAV430 L390 P210 - plaque de montage - inox - IP66 - 1306600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - autre
largeur - 390 mm
hauteur - 549 mm
profondeur - 210 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177567603
Réf. Sonepar
00334756760
Réf. Fournisseur
1306600
Marque
Rittal
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
largeur:
390 mm
hauteur:
549 mm
profondeur:
210 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Oui
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
avec porte:
Oui
Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


