Rittal - Coffret - HD -1P - HAR669 HAV550 L510 P210 - plaque de montage - inox - IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 510 mm
hauteur - 669 mm
profondeur - 210 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4028177567627
Réf. Sonepar
00334756762
Réf. Fournisseur
1307600
Réf. Commerciale
Rittal
matériau
acier inoxydable
largeur
510 mm
hauteur
669 mm
profondeur
210 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
autre
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
finition de la surface
autre
numéro RAL
7035
modèle mural avec prise au sol
Non
montage mural
Oui
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Oui
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
2
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Oui
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
13
Coffret - Hygienic Design -1P - HAR669 HAV550 L510 P210 - plaque de montage - inox - IP66