Rittal - Partie centrale de pupitre CX en trois parties - H195 L600 P745 - 6710000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composants de la console - partie centrale
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 745 mm
matériau - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177983724
Réf. Sonepar
00334798372
Réf. Fournisseur
6710000
Marque
Rittal
composants de la console:
partie centrale
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
745 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
nombre de portes:
1
Degré de protection (NEMA):
12


