Rittal - Plaque de montage intercalaire - 4591700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque de montage intercalaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 0 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - laqué / peint

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4028177103665

Réf. Sonepar

00334710366

Réf. Fournisseur

4591700

Marque

Rittal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

0 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

Plaque de montage intercalaire

Un produit Rittal

Découvrez toute la gamme Rittal