Rittal - Pochette à plans - 4118000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étui de schéma de branchement
matériau - plastique
hauteur - 210 mm
profondeur - 90 mm
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177091849
Réf. Sonepar
00334709184
Réf. Fournisseur
4118000
Marque
Rittal
modèle:
étui de schéma de branchement
matériau:
plastique
hauteur:
210 mm
profondeur:
90 mm
fixation auto-adhésive:
Non
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
transparent:
Non


