fin de vie

Rittal - Pupitre partie inférieure - L1600 H675 P400 - 6703600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pupitre partie inférieure - L1600 H675 P400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - partie inférieure

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 675 mm

  • profondeur - 400 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177959873

Réf. Sonepar

00334795987

Réf. Fournisseur

6703600

Réf. Commerciale

Rittal

composants de la console:

partie inférieure

largeur:

1600 mm

hauteur:

675 mm

profondeur:

400 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

2

Degré de protection (NEMA):

12

Pupitre partie inférieure - L1600 H675 P400