Rittal - Rondelle de contact dentelée pour filetage M8 - SZ - 2335000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre intérieur - 8 mm
diamètre externe - 0 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177021518
Réf. Sonepar
00334702151
Réf. Fournisseur
2335000
Marque
Rittal
diamètre intérieur:
8 mm
diamètre externe:
0 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
8
épaisseur:
5 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Oui
trempé:
Non

Un produit Rittal
Découvrez toute la gamme Rittal


