Rittal - Sectionneur à fusibles HPC taille 3, 630 A, tripolaire, L250 H299 P130 - 9363310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Sectionneur à fusibles HPC taille 3, 630 A, tripolaire, L250 H299 P130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP2X

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4069196001815

Réf. Sonepar

00334600181

Réf. Fournisseur

9363310

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP2X

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC RiLineX de taille 3 pour plaques de montage. Le couvercle est verrouillable, plombable et dispose d'un contrôle visuel des fusibles