Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Table de travail - 6902100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Table de travail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 38 mm

  • profondeur - 895 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177289772

Réf. Sonepar

00334728977

Réf. Fournisseur

6902100

Marque

Rittal

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

1000 mm

hauteur:

38 mm

profondeur:

895 mm

matériau:

plastique

couleur du corps:

noir

indice de protection (IP):

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL du corpus:

7035

Table de travail