Rittal - Tableau complet RiLineX 550 A tripolaire, pour armoires électriques L800 mm - 9360084

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tableau complet RiLineX 550 A tripolaire, pour armoires électriques L800 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A

  • hauteur - 246 mm

  • largeur - 705 mm

  • profondeur - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177997349

Réf. Sonepar

00334799734

Réf. Fournisseur

9360084

Marque

Rittal

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

550 A

hauteur:

246 mm

largeur:

705 mm

profondeur:

49 mm

distance de rail:

60 mm

hauteur de rail:

30 mm

épaisseur de rail:

5 mm

résistance de court-circuit (Icw):

52.5 kA

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

autre

Tableau complet RiLineX 550 A avec jeu de barres 30x5 mm intégré. Longueur 705 mm pour armoires électriques d'une largeur de 800 mm.