fin de vie

Rittal - Tournevis plat isolé SL 6,5x1,2mm gamme automation systems - 4052107

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Tournevis plat isolé SL 6,5x1,2mm gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

  • longueur totale - 240 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807242

Réf. Sonepar

00334780945

Réf. Fournisseur

4052107

Réf. Commerciale

Rittal

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

longueur totale:

240 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

125 mm

diamètre de lame:

6.5 mm

taille:

autre

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

matériau de la poignée:

plastique

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

Tournevis plat isolé SL 6,5x1,2mm gamme automation systems - Manutention et outillage