Roger Pradier - Borne Brick² N°2 clair Gris anthracite 006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
type de luminaire - borne lumineuse
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663660153942
Réf. Sonepar
00153002800
Réf. Fournisseur
108002006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
500 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
autre
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
classe de protection
II
largeur
170 mm
longueur
108 mm
Borne BRICK² hauteur 500mm, en aluminium, E27, IP44, classe 2, vitrage verre clair, diffuseur satiné. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium