Roger Pradier - Suspension Faktory N°3 Cuivre vernis sans patine 084 - 122003084

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - cuivre
douille - E27
matériau du boîtier/corps - aluminium
matériau de la verrine - verre transparent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660062534
Réf. Sonepar
00153001908
Réf. Fournisseur
122003084
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
hauteur/profondeur:
2000 mm









