Roger Pradier - Suspension Louvre N°1 E27 Rouge vin 066 - 133001066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660277624
Réf. Sonepar
00153027762
Réf. Fournisseur
133001066
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
hauteur/profondeur:
819 mm







