nouveau

Sammode - Luminaire tubulaire JOLIOT 133 Industry D133 L1300mm 6300lm 4000K - 31095254

SAMMODE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701390741418

Réf. Sonepar

00163074141

Réf. Fournisseur

31095254

Marque

Sammode

IRC80 90 000h L80/B50 47W driver ON/OFF Classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 10 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm

Les Atouts de l'article:

Luminaire tubulaire JOLIOT 133 Industry - Pour ambiances industrielles en centrales nucléaires (hors zones radioactives) - Vasque satinée spéciale LED - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Enveloppe monobloc à haute résistance mécanique et à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche - Joints moulés en EPDM - Unité de secours intégrée pour éclairage de remplacement - Type Permanent/Non permanent - Batterie Lithium Ion (LiFePO4) d’autonomie 3 heures, durée de vie des batteries 5 ans à 0°C +30°C - Tests automatiques de fonctionnement et d’autonomie selon IEC 62034 - LED témoin Bicolore - Modules LED démontables à haute efficacité, IRC>80 - Durée de vie : 90 000h L80/B50 à 30°C - Flux lumineux: 6300 lm - Flux secouru: 500 lm - Température de couleur : 4000K - Driver LED robuste spécial industrie, non réglable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1287 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en polyamide (Ø7 à 12 mm) - Raccordement par Bornier débrochable 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par desserrage des 2 vis de fermeture, démontage du flasque mobile et extraction de la platine - Garantie : 10 ans, en usage 24/7 à 30°C (hors batteries) - Température d'utilisation : 0°C +30°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 47 W - Efficacité lumineuse: 134 lm/W - Résistance à la surtension: 320 V AC, 48 h (Supporte les pics de tension < 2 kV) - Facteur de puissance > 0,95 - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 20 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 288 µs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 22 pcs - Résistance aux vibrations : Conforme aux conditions sévères de l’EN 60598-1 (tests selon CEI 60068-2-6) - Poids: 5 kg - Conforme à la norme EN 60598-2-22 Luminaires pour éclairage de secours - Conçu et fabriqué en France

Un produit Sammode

Découvrez toute la gamme Sammode