Sauermann - Analyseur Si-CA 130 3 cellules (O2,CO,NO basse échelle), sonde 300mm et sacoche - 27517
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700543257264
Réf. Sonepar
00923325726
Réf. Fournisseur
27517
Marque
Sauermann
pays de fabrication:
FRANCE
Analyseur de combustion Si-CA 130 Kit 3LowBS avec 3 cellules (O2, CO, NO basse échelle), sonde 300 mm avec tuyau de 3 m, sacoche de transport et certificat d'étalonnage. Garantie 2 ans.
Les Atouts de la gamme:
Jusqu’à trois capteurs de gaz O2, CO et NO (pour les NOx)
Arrêt automatique de la pompe en cas de niveaux élevés de CO
Léger, seulement 350 g
Mesure du CO jusqu’à 8000 ppm
Les Atouts de la gamme:
Jusqu’à trois capteurs de gaz O2, CO et NO (pour les NOx)
Arrêt automatique de la pompe en cas de niveaux élevés de CO
Léger, seulement 350 g
Mesure du CO jusqu’à 8000 ppm
Un produit Sauermann
Découvrez toute la gamme Sauermann