Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 1P - 16A - 1NO - 230-240Vca - 50Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 16 A
tension d'actionnement assignée - 230...240 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480088643
Réf. Sonepar
01887008864
Réf. Fournisseur
A9C22711
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal
16 A
tension d'actionnement assignée
230...240 V
type de tension de fonctionnement
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
tension de fonctionnement normale
250...250 V
catégorie d'utilisation
7
type de tension d'actionnement
AC
charge max. de lampe à incandescence
2000 W
charge max. de lampe fluorescente
850 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)
1500 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)
800 VA
curseur pour commutation manuelle
Non
largeur en nombre de modules
1
profondeur d'encastrement
43.5 mm
produits auxiliaires associables
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Ce contacteur auxiliarisable Acti9 iCT uni est un dispositif de commande à distance. En version 1P 1NO, avec indicateur d'action. Son courant assigné est 16A AC-7A et 6A AC-7B, 230-240Vca.