


Schneider Electric - Acti9 iSD+OF 2OC 100mA to 6A, AC-DC

Réf. fabricant A9A26909
Réf. Sonepar 01887611515
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
montage d'appareils - FI/LS et disjoncteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486115152
Réf. Sonepar
01887611515
Réf. Fournisseur
A9A26909
Réf. Commerciale
Schneider Electric
dispositif auxiliaire
commutateur auxiliaire
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
montage d'appareils
FI/LS et disjoncteur
monté en usine
Non
largeur en nombre de modules
0.5
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
1
courant de commutation assigné
6 A
tension assignée (Ue)
240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
avec autotest avec fonction courant de défaut
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
63 A