Schneider Electric - Acti9 - MX-iC60 RCBO - Bobine emission tension - avec auxiliaire OF - 110-415VAC - A9A19805

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - MX-iC60 RCBO - Bobine emission tension - avec auxiliaire OF - 110-415VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489596040

Réf. Sonepar

01887959604

Réf. Fournisseur

A9A19805

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

déclencheur par courant de travail

type de tension:

AC/DC

Acti 9 - iMX+OF - déclencheur voltmétrique avec contact OF - pour iC60 RCBO- Circuit de commande : 100 VCA - 110 V CC - 130 V CC - 230 VCA - 415 VCA 50/60 Hz - Contact de signalisation : 1F/O - Larg. : 2 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce déclancheur voltmétrique avec contact OF permet de compléter la gamme Acti9 d'appareillages de protection et de commande. Ce contact auxiliaire s'installe aux côtés d’un disjoncteur ou d’un interrupteur différentiel et permet un contrôle de la bonne marche du circuit qui lui est relié. La connexion est assurée grâce à sa borne de tête compatible avec le système de peignes Prodis. Il permet un contrôle aisé de l’état du circuit, en visualisation directe ou à distance grâce à des options telles que le système Smartlink EL et son interface sur smartphone, offrant une meilleure continuité de service pour l’utilisateur. Son design très esthétique offre de plus un degré IP20 de résistance aux intrusions solides et liquides. En conformité avec la norme EN/IE 60947-5-1, il permet une installation dans des ambiances humides ou des environnements chargés en agents agressifs.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disjoncteurs diffs Acti9 iC60 RCBO a été conçue pour offrir une protection Haut de gamme dans un encombrement réduit, notamment pour les applications nécessitant un neutre protégé. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de courbes de déclenchement, de sensibilité.



Quelques mots du fabricant :

  • Déclenche l'appareil associé lorsqu'il est sous tension
  • Comprend un contact ouvert/fermé (OF) pour indiquer la position ouverte ou fermée de l'appareil
  • Indication à distance de la position de l'appareil associé