nouveau

Schneider Electric - Altivar HVAC - ATH630 4kW 380 à 480V IP20 sans terminal graphique - ATH630U40N4Z

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar HVAC - ATH630 4kW  380 à 480V IP20 sans terminal graphique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 9.1 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 4 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487957836

Réf. Sonepar

01887795783

Réf. Fournisseur

ATH630U40N4Z

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

400 Hz

courant de sortie nominal I2N:

9.1 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

4 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

4 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

8

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

2

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

197 mm

largeur:

145 mm

profondeur:

166 mm

Variateur de vitesse pour commande HVAC et groupe froid, Altivar ATH630 4kW 380 à 480V IP20 sans terminal graphique

Les Atouts de l'article:

La gamme Altivar HVAC ATH600 est une offre de variateurs de vitesse conçus pour les applications CVC dans les bâtiments commerciaux, les établissements de santé, les installations et les centres de données afin d'alimenter des moteurs asynchrones et synchrones. Avec un indice de protection IP20, l'ATH630-Z peut être monté dans des panneaux de commande. Il alimente des moteurs de 4 kW/5 HP pour un service normal à une tension nominale comprise entre 380 et 480 V. Il résiste aux contraintes environnementales et opérationnelles et est conforme à la norme CEI 60721-3-3 Classe 3C3 et Classe 3S3. Il est équipé de cartes de circuits imprimés revêtues et fonctionne à des températures ambiantes pouvant atteindre 60 °C sans refroidissement supplémentaire. Ses fonctionnalités natives simplifient la conception, l'installation et la mise en service, notamment grâce à des filtres CEM intégrés, une atténuation des harmoniques, une certification STO, une cybersécurité certifiée et une compatibilité avec les réfrigérants A2L et A3. De nombreuses fonctions CVC sont intégrées afin de simplifier les systèmes d'automatisation et la gestion des applications (par exemple, compresseurs, pompes et ventilateurs). L'ATH600 dispose d'une connexion série Modbus, BACnet MS/TP native et d'une connectivité BACnet/IP avec un module de communication en option. Ses dimensions sont de 145 mm (largeur), 166 mm (profondeur) et 197 mm (hauteur), et il pèse 2,4 kg. L'ATH600 utilise du plastique contenant plus de 20 % de matières premières d'origine biologique, et l'aluminium est certifié ASI. Altivar HVAC ATH600 répond aux exigences des applications CVC-R, couvrant les pompes, les ventilateurs et les compresseurs. Il est conforme aux normes IEC/EN 61800-5-1 et IEC/EN 61800-3, IEC 61000-3-12, et a reçu les certifications CE, UL, cUL, UKCA, RCM, EAC, KCC et ATEX. Des accessoires de montage, tels que des kits de montage à bride et des options externes (selfs moteur, filtres CEM supplémentaires, filtres passifs), sont disponibles avec les variateurs Altivar HVAC ATH600, en fonction de la puissance nominale du variateur. L'emballage utilise du carton recyclé et ne contient aucun plastique à usage unique. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. L'ATH600 offre une conception optimisée avec des solutions compactes, un déploiement rapide grâce à des produits prêts à l'emploi, des réglages auto-adaptatifs et un réglage automatique, ainsi que des économies d'énergie durables grâce à un contrôle moteur et une surveillance de l'alimentation à haut rendement. Altivar HVAC ATH600 optimise les performances, améliore la fiabilité et assure l'avenir.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception et performances optimisées des panneaux
  • Solution compacte pour une conception mécanique optimisée
  • Fonctions intégrées rationalisant la nomenclature
  • Système d'automatisation optimisé avec fonctionnalités CVC et connectivité
  • Économies d'énergie durables grâce à un contrôle efficace des moteurs et à la surveillance de la puissance
  • Résister à des contraintes élevées et éviter les événements limitatifs (fiabilité accrue dès la conception)
  • Optimisé pour les applications de compression, de ventilation et de pompage afin de réaliser des économies d'énergie
  • Déploiement rapide grâce au mode simulation et à une configuration facile
  • Convient aux moteurs à haut rendement (moteurs asynchrones ou PM)
  • Compatible avec les réfrigérants A2L et A3