Non retournable

Schneider Electric - BMS - SE800 RTU HP IAQ BN RH WHT WHT - AWG22/AWG18 - 120x86mm - blanc - SE8650U0B11

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - BMS - SE800 RTU HP IAQ BN RH WHT WHT - AWG22/AWG18 - 120x86mm - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

785901643128

Réf. Sonepar

01887643128

Réf. Fournisseur

SE8650U0B11

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

autre

composition:

élément de commande

mode de pose:

saillie

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec affichage:

Oui

nombre d’entrées numériques:

7

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

pays de fabrication:

MEXIQUE

transparent:

Non

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

classe de la température de contrôle:

VIII

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

BMS - SE800 RTU HP IAQ BN RH WHT WHT - AWG22/AWG18 - 120x86mm - blanc

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric