Schneider Electric - Borne push-in - pour conducteur de protection - 2 points - 2,5mm² - vert/jaune - NSYTRP22PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - fiche
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy TR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480533150
Réf. Sonepar
01887053315
Réf. Fournisseur
NSYTRP22PE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
36.5 mm
profondeur:
48.5 mm
plaque de fermeture requise:
Oui