nouveau

Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #172 - APCRBC172

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 9 Ah

  • longueur - 572 mm

  • largeur - 107 mm

  • poids - 245 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304407805

Réf. Sonepar

01887407805

Réf. Fournisseur

APCRBC172

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

9 Ah

longueur:

572 mm

largeur:

107 mm

poids:

245 kg

modèle:

autre

type:

autre

capacité en 15h:

9 Ah

application:

autre

adapté à un large champ d'application:

Non

adapté UPS:

Oui

adapté AE:

Non

adapté pour des télécoms:

Non

bornes frontales:

Non

capacité nominale selon la loi de Peukert:

0

courant de démarrage à froid (EN):

0 A

courant de démarrage à froid (SAE):

0 A

connecteur:

autre

hauteur, borne comprise:

157.2 mm

pays de fabrication:

CHINE

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

durée de vie à 20°C:

1 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

0

nombre de cycles de décharge à 80%:

0

nombre de cycles de décharge à 60%:

0

nombre de cycles de décharge à 50%:

0

Batterie de remplacement pour onduleurs Smart‑UPS On‑Line et packs de batteries externes associés. Cartouche plomb‑acide scellée 192V, assemblée et remplaçable à chaud, elle permet de restaurer les performances d’origine.

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric