Non retournable

Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 115Vca - sans grille et filtre - NSYCVF550M115FB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 115Vca - sans grille et filtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux volumique, à soufflage libre - 550 m³/h

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V

  • type de tension - AC

  • largeur - 222.8 mm

  • hauteur - 222.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480678776

Réf. Sonepar

01887067877

Réf. Fournisseur

NSYCVF550M115FB

Marque

Schneider Electric

flux volumique, à soufflage libre:

550 m³/h

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

115...115 V

type de tension:

AC

largeur:

222.8 mm

hauteur:

222.8 mm

profondeur:

90 mm

couleur:

gris

mode de pose:

fixation à vis

indice de protection (IP):

IP55

nombre de ventilateurs:

1

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

115...115 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

encastrement mural:

Non

construit comme un ventilateur embrochable:

Non

ventilateur de circulation:

Oui

ventilateur de toit:

Oui

avec filtre:

Non

avec élément de protection:

Non

puissance nominale:

1500 W

pays de fabrication:

ESPAGNE

émission du bruit:

60 dB(A)

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):

Non

numéro RAL:

7016

ClimaSys - ventilateur centrifuge - 550m3/h - 115Vca - sans grille et filtre - H223mmxL223mmxP90mm - Gris foncé (RAL 7016) - IP55 (grille), IP44

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric