Schneider Electric - D-Life - enjoliveur pour commande double sans marquage - anthracite - MEG3400-6034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
sylbole scannable / sans obstacle - Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811195274
Réf. Sonepar
01887119527
Réf. Fournisseur
MEG3400-6034
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à borne
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
La bascule Merten System Design MEG3400-6034 de Schneider Electric est un anthracite de couleur. Il atteint également le degré de protection IP20. Et sans métaux lourds, qui prend soin de l'environnement et de votre santé comme toujours. Il se fixe très facilement, à l'aide d'une pince et en un seul clic. Cette plaque de finition sans halogène est très résistante, et est adaptée aux interrupteurs doubles. Fabriqué en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), ce basculeur est assez fiable et résistant. Ce culbuteur appartient au groupe esthétique System Design. Sa largeur est de 71 mm. Et 27 mm de hauteur. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Cette bascule peut être utilisée pour un interrupteur double ou un bouton. Et 70 mm de longueur. Le mode de fixation de l'appareil se fait par pince. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire.
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


