Schneider Electric - EASY rack PDU 3,7 kw mesuré, 1U, monophasé 230V, 16A, 8C13, NMC3 - EPDU2016M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - EASY rack PDU 3,7 kw mesuré, 1U, monophasé 230V, 16A, 8C13, NMC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 2.5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304761198

Réf. Sonepar

01887761198

Réf. Fournisseur

EPDU2016M

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

2.5 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

8

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

longueur:

100 mm

largeur:

482 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

100 mm

tension d'alimentation:

200 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Non

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

EASY rack PDU 3,7 kw mesuré, 1U, monophasé 230V, 16A, 8C13, avec carte de gestion réseau NMC3