Non retournablenouveau

Schneider Electric - Easy rack PDU, Basic, 0U, 11kW, 400V, 36 C13, 6 C19 - SEP6147G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304804574

Réf. Sonepar

01887804574

Réf. Fournisseur

SEP6147G

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

2 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

1244.6 mm

finition du raccordement électrique:

CEE 16 A

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

42

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

pays de fabrication:

CHINE

longueur:

1500 mm

largeur:

56 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

1500 mm

tension d'alimentation:

400 V

catégorie de surtension:

3

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Easy rack PDU, Basic, 0U, 11kW, 400V, triphasé, 36 C13, 6 C19, bandeau de prise à montage vertical

Les Atouts de l'article:

L'extension SEP6 pour le rPDU Basic APC Easy permet d'alimenter un rack complet d'appareils tout en étant facile à installer et peu coûteuse. Cela fait partie intégrante d'un projet visant à mettre en place une infrastructure réseau normalisée et fiable. L'extension SEP6 pour les emplacements rPDU de l'APC Easy s'intègre parfaitement dans n'importe quel data center et prend en charge aussi bien les solutions courantes que celles qui seront déployées à l'avenir. Sa puissance nominale varie entre 2,3 et 22 kW et il peut opérer à une température maximale de 60 °C, ce qui est la valeur la plus élevée parmi tous les modèles Easy rPDU. Le modèle SEP6147G est un modèle vertical d'une puissance de 11 kW, fonctionnant sous 400 V et 16 A, équipé de 36 prises C13 et 6 prises C19. Outre sa température de fonctionnement élevée, l'extension SEP6 pour le Basic APC Easy rPDU dispose de 42 prises, soit plus que n'importe quel autre modèle Easy rPDU. C'est un élément essentiel de toute politique respectueuse de l'environnement et permet de réduire le gaspillage d'énergie grâce à une prime écologique. Les gammes monophasées et triphasées ainsi que le rPDU s'appuient sur une plateforme unique normalisée, accompagnée d'un rapport de sécurité et de compatibilité électromagnétique certifié par le TÜV. Grâce à son prix abordable, le rPDU est la solution idéale pour les technologies d'IA courantes et futures, permettant ainsi la croissance de l'entreprise et l'amélioration des marges. La satisfaction du client est garantie, car le rPDU est couvert par une garantie standard de deux ans pour tout remplacement sur site.



Quelques mots du fabricant :

  • Une distribution électrique de classe mondiale à un prix abordable.
  • Une rPDU simple qui se contente d'alimenter les solutions du client.
  • Une solution idéale pour les petites entreprises qui ne disposent pas de personnel informatique dédié.
  • Une conception respectueuse de l'environnement garantit la continuité des activités et le respect de l'environnement.
  • Il offre une solution durable qui réduit le gaspillage d'énergie tout en apportant une valeur ajoutée écologique.
  • Il est conçu dans le respect de l'environnement et bénéficie d'une garantie standard de deux ans.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric